ブルゾン(男性用) CWH-2630

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24737992 品番 CWH-2630
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ネイビー サイズL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 バスト(cm)110 素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする