ナガイレーベン
ナガイレーベンの 衣服関連
ナガイレーベンの 介護従事者用ユニフォーム
ナガイレーベンの トップス 介護従事者用
ブルゾン(女性用) CWH-2640
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24738026
品番
CWH-2640
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
60
バスト(cm)
99
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果
生地
制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
レディース