ナガイレーベン
ナガイレーベンの シャツ・インナー
ナガイレーベンの 半袖 シャツ・インナー
ナガイレーベンの ポロシャツ 半袖
オーバーシャツ(男性用) CWF-2642
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24738123
品番
CWF-2642
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21.5
着丈(cm)
69
バスト(cm)
102
素材
ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応