オーバーシャツ(女性用) CWF-2647

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24738202 品番 CWF-2647
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
ネイビー サイズLL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)63 バスト(cm)105 素材ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする