女子パンツ CE-2703

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24738297 品番 CE-2703
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

肌側に高吸湿性能のキュプラを挿入し、肌触りがさわやかで優れた吸汗性、吸湿性のある素材です。
光の透過性を抑えた、高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたりぴったりシルエット
脇2ポケット

ホワイト サイズL ウエスト(cm)66-71 ヒップ(cm)99 股下(cm)83 素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする