曜日別特売
CE-2722 チュニック CE-2722 ナガイレーベン 24738385

チュニック CE-2722

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード24738385品番CE-2722
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

やや襟元の下がった優しいショールカラーと、すっきりしたシルエットがポイントです。
・肌側に高吸湿性能のキュプラを挿入し、肌触りがさわやかで優れた吸汗性、吸湿性のある素材です。
・光の透過性を抑えた、高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
・適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。

ホワイトサイズM着丈(cm)69バスト(cm)94裄丈(cm)37素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする