機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。 小型で、軽量(1.0kg)です。 94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。 高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。 白色LED作業ライト機能付きです。
ちょっと重たいけど、インパクトだから緩めやすい。締めた後は増し締めします。
狭い所とか楽になりました。バッテリーの容量が小さいかなと思いましたが頻繁に使う物じゃないのでこれで十分です。後、付属してたビットよりも短いビットがあれば良かったと思います。
10.8Vなのでどうかなと思い購入意外にパワーも有り、増し締めがほとんど必要ないほど締まりますただ、正転、逆転スイッチの節度が若干緩め知らないうちに反対にスイッチが押されているケースが多々ありますのでやや満足とさせてもらいました