10.8Vパームサンダー本体

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24738578 品番SPS-108V-15RL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,377
販売価格(税別)
4,888

毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。
人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。
白色LED作業ライト機能付きです。
ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。

モーター電圧(V)10.8 用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。 セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1) 長さ(mm)約170 幅(mm)約95 質量(kg)約770(バッテリー含む) 高さ(mm)105(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 パッド寸法(mm)135 ストローク数(min-1[回/分])22000 オービットダイヤ(mm)約1.0
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください
※本製品には充電器、バッテリーは付属されていません
※充電器SCH108V-30CHRV以外での充電作業は絶対にしないでください
※雨中での使用は絶対にしないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
紙粉とり
株式会社 市川紙工 様 (製造業)

音が静かで女性でも簡単に使用でき非常に使いやすい 工場内で人気です

対象商品:
24738578
2020-09-25
用途:
DIY木工
その他業種

リョウビのサンダー持っていますが、DIYレベルならこれで十分です!コンパクトで誰でも使いやすく、sk11の10.8vのバッテリーが共有で使える。カミヤさんがお勧めする理由がわかります!インパクトドライバーやマルチソー組合せDIYが楽しめます♪

2人が参考にしています
対象商品:
24738578
2020-12-27
用途:
木工研磨作業
株式会社中部ミシンサービス 様

とにかく可愛いやつです。
確かに粉じんも少ない割に結構研磨してくれます。

コードもなくどこでも使えていい相棒になってくれそうです。
音は通常のサンダーと同じぐらいあります。
耐久性は不明ですが、壊れてもリピートすると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする