女子ジャケット CD-2820

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24738647 品番 CD-2820
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

寒いとき、式典のときなどちょっとしたジャケットが役立ちます。
気楽に洗濯できる機能は、医療現場で役立ちます。
長めの着丈は、ツーピーススタイルの上着丈を覆うため、きっちり、すっきり見えます。

ホワイト サイズL 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)74 バスト(cm)105 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする