曜日別特売
GA003 ガルバーコート 日新インダストリー 24738657

GA003 ガルバーコート 日新インダストリー 24738657
GA003 ガルバーコート 日新インダストリー 24738657

ガルバーコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(3kg×2缶)危険物の品名第一石油類注文コード24738657品番GA003
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

亜鉛メッキのヤケの補修や色調合わせに最適な化粧塗料です。
鏡面光沢仕上げでアルミ亜鉛合金メッキに一番近いメタリックシルバーに仕上がります。
光輝性亜鉛フレークを含有することにより、亜鉛メッキと同様の退色機能を実現しました。
塗装時のタレもなく、作業性は抜群です。

用途
亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。
メタリックシルバー主成分光輝性アルミ紛、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂ワニス、添加剤、溶剤指触乾燥時間(分)20(20℃)危険等級塗膜厚(μm)(推奨)10アズワン品番64-8536-44危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)18.6危険物の性状非水溶性
注意
※缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してください。
※気温5℃以上、湿度85%以下。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする