ストレートパンツ CD-2828

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24738945 品番 CD-2828
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたりとも、ややぴったりシルエット
ストレートシルエット
脇2ポケット
後ろのみ裏メッシュつき

ブルー サイズLL ウエスト(cm)71-77 ヒップ(cm)106 股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする