極太延長コード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24738964 品番CE-3510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

通常の延長コードの約3倍の太さ。
電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。

長さ(m)10 コンセント個数3 定格電流(A)15A 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 導体断面積(mm2)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
ケルヒャーのスチームクリーナー

機器の消費電力が1500wのため、他の延長コードは熱をもったり、タップ部分が溶けかかったりしていましたので、極太2000w対応品などを探していました。
本商品を使ったところ、全く熱をもちません。
追加で購入しました。

対象商品:
24738964
2025-12-26
用途:
建築作業
佐藤建築株式会社 様 (建設業・工事業)

送風機やコンプレッサーを稼動しても電圧が下がらず、差込みも熱を持つことなく快適に作業出来ました。

対象商品:
24738964
2023-10-23
用途:
薪割り機の電源確保歩ため
その他業種

通常のデンドラでは動かなかったのですが、このコードは問題なく動きました。電圧が下がらない。

2人が参考にしています
対象商品:
24738964
2022-10-25
用途:
フロアポリッシャー使用時
サービス業

フロアポリッシャー使用する際に通常の延長コードでは電圧が下がりまともに動きませんでしたが、こちらのコードでは問題なく動きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1人が参考にしています
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする