CD-2832 チュニック CD-2832 ナガイレーベン 24739033

チュニック CD-2832

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 Tピンク サイズL 注文コード24739033 品番CD-2832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

スリット効果を出した袖口カフスは、腕の動きに美しく対応し、さらに機能的です。
ウエストベルトは、ボディーラインをスマートに見せてくれます。
・スーパーアレニエを使用し、かつてない防透性とよりソフトなタッチを実現しています。
・高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。

Tピンク サイズL 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)72 バスト(cm)98 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする