※使用例

TAN-706-200(BR) 洋風たてす 谷村実業 24739034 TAN-706-200(BR) 洋風たてす 谷村実業 24739034 TAN-706-200(BR) 洋風たてす 谷村実業 24739034 TAN-706-200(BR) 洋風たてす 谷村実業 24739034 TAN-706-200(BR) 洋風たてす 谷村実業 24739034

洋風たてす

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24739034 品番TAN-706-200(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

暑い日差しを遮る洋風タテス。立てかけるだけで日差しをカット。
外からの視線も防ぎます。簡単ぱぱっと日除け。
全パイプに長さガイド付で高さ調整も簡単。

サイズ2m幅 チャ 寸法(高さH×幅W)(cm)約260〜300×200 質量(kg)約3.6 材質(支柱)エポキシ樹脂塗布スチール、(スクリーン)ポリエチレン セット内容スクリーン、支柱(2m幅)×4、固定紐×4本 紫外線カット約70%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-10
用途:
たてずに使用

翌シーズンに使用しようとすると、金属棒を入れる所の糸が既に劣化して筒にならず、ただのシートになってしまった。
ワンシーズンしか使い物にならず、非常に残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする