※使用例

TAN-605(LG) グリーンフェンス 谷村実業 24739077 TAN-605(LG) グリーンフェンス 谷村実業 24739077 TAN-605(LG) グリーンフェンス 谷村実業 24739077 TAN-605(LG) グリーンフェンス 谷村実業 24739077 TAN-605(LG) グリーンフェンス 谷村実業 24739077

グリーンフェンス

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24739077 品番 TAN-605(LG)
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

取付け簡単 付属の結束バンドで固定するだけ!
殺風景なテラスや 外壁なども、気軽に イメージチェンジ!
お手入れ簡単 汚れたときは水で軽く洗い流せば OK!
本物の植物ではないので枯れ葉 や落葉の掃除の手間もいりません。

用途フェンスやベランダを手軽に目隠し 付属品結束バンド、取扱説明書 材質ポリエステル、ポリエチレン樹脂 質量(kg)1.6 ライトグリーン 寸法(cm)100×300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24739077
2023-05-01
用途:
隣の家との境界のフェンスに貼り付けました。
その他業種

満足しています。色が美しく、横3mと長いのが気に入ってます。隣の駐車場の目隠しにもう一枚購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
24739077
2023-07-28
用途:
机の目隠し
有限会社 和晋 様 (運輸・通信業)

机の下が空洞だったので 目隠しの目的で購入しました
見た人ほオシャレと言ってくれます

対象商品:
24739077
2022-10-17
用途:
ファンメンテ
製造業

何となく緑がなあので、緑化も兼ねて
設置しました。
個人差があると思いますが、
緑があってあっていいとの近所の高齢者から
言われました。

1人が参考にしています
2022-05-20
用途:
バルコニー目隠し
電気・ガス・熱供給・水道業

ライトグリーンを購入。バルコニー目隠しの為取り付けました。外からは全く見えなくなりました。明るいグリーンは、新緑の様な色合いで気に入ってます。強いて言うなら、葉っぱの取り付け部が雑に思いますが、全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
24739086
2019-12-07
用途:
庭の目隠し
学び舎大徳教室 様 (教育・研究機関)

色はダークグリーンでフエンスは白庭に雑草が生えていても目隠しができるので急いで雑草処理をしなくても、楽しんでへたな菜園を楽しむこともできるから。強風や雪の時でも取り外さなくても丈夫なものであるといいなー。

3人が参考にしています
対象商品:
24739086
2018-11-21
用途:
垣根替わりの目隠しとして使用
その他業種

過去に他社から購入したものと違い丈夫で長持ちしそうな商品です。ただ、3m単位でなくメートル売りがないのが残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする