※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーボ式直流電流センサ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24739129 品番HCS-20-SC-A-2.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鉄芯、ホール素子、フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサ。センサアンプ一体構造で高信頼性。

周波数帯域(kHz)500 直線性1.5μs以内
注意
※本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります
※プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする