※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード24739156
品番CRY-DP
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
モータの過負荷ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。
外部制御電源不要なオールインワン構造。電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、0.2A〜20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。
モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。