通電・漏電検知モジュール(オープンコレクタ出力)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24739269 品番CMD-1-CS-2
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。
電源を必要とせず、フォトカプラオープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。
使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。

特性
・交流電流センサとの組合せで、電流の有・無を簡便に判別するためのモジュール。
・電源を必要とせず、フォトカプラ・オープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。
・使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
付属品リセプタクル端子 (LVF-0.1T-2.36N)4個、スリーブ (SIP-LV)4個 質量(g)約17 出力フォトカプラ オープンコレクタ出力: DC35V /150mA MAX 使用温湿度範囲-20℃〜75℃、≦80%RH、結露のないこと 保存温湿度範囲-30℃〜90℃、≦80%RH、結露のないこと ねじ締付トルク(N・m)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする