ナガイレーベン
ナガイレーベンの 衣服関連
ナガイレーベンの 介護従事者用ユニフォーム
ナガイレーベンの トップス 介護従事者用
ニットシャツ(男女兼用) MK-2907
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24739392
品番
MK-2907
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
左胸ポケット。
親しみやすいボタンダウンのカジュアルなスタイルです。
ソフトな色合いが気持ちを癒します。
色
ベージュ
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
67
バスト(cm)
106
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果
生地
制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男女兼用