ナガイレーベン
ナガイレーベンの 衣服関連
ナガイレーベンの 介護従事者用ユニフォーム
ナガイレーベンの トップス 介護従事者用
ニットシャツ(男女兼用) MK-2907
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
LL
注文コード
24739426
品番
MK-2907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
左胸ポケット。
親しみやすいボタンダウンのカジュアルなスタイルです。
ソフトな色合いが気持ちを癒します。
色
ベージュ
サイズ
LL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
バスト(cm)
124
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果
生地
制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男女兼用