画像準備中

カーディガン RJ-2910

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24739548 品番 RJ-2910
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

作業性を考慮し、特殊制菌加工を施したカーディガンです。
手が洗いやすいように袖口にフライスを取り付けてみました。
カーディガンはとにかく不潔になりがちです。
この商品は家庭洗濯でじゃぶじゃぶ洗って、清潔に着こなしていただけます。

ブルー サイズEL 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 バスト(cm)112 素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする