ナガイレーベン
ナガイレーベンの 衣服関連
ナガイレーベンの 介護従事者用ユニフォーム
ナガイレーベンの トップス 介護従事者用
ニットシャツ(男女兼用) NX-2922
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アイボリー
サイズ
SS
注文コード
24739794
品番
NX-2922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
左胸、両脇ポケット。
両脇のポケット口は斜めカット、手の出し入れがスムーズです。
爽やかで健康的。
スポーティテイストのデザインです。
色
アイボリー
サイズ
SS
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
バスト(cm)
96
素材
身頃:ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果、別布:ポリエステル60%、綿40%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果
生地
制菌加工
性別
男女兼用