NX-2922 ニットシャツ(男女兼用) NX-2922 ナガイレーベン 制菌加工 24739803

ニットシャツ(男女兼用) NX-2922

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アイボリー サイズS 注文コード24739803 品番NX-2922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

左胸、両脇ポケット。
両脇のポケット口は斜めカット、手の出し入れがスムーズです。
爽やかで健康的。
スポーティテイストのデザインです。

アイボリー サイズS 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)67 バスト(cm)100 素材身頃:ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果、別布:ポリエステル60%、綿40%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果 生地制菌加工 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする