ニットシャツ(男女兼用) NX-2922

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24739864 品番 NX-2922
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

左胸、両脇ポケット。
両脇のポケット口は斜めカット、手の出し入れがスムーズです。
爽やかで健康的。
スポーティテイストのデザインです。

アプリコット サイズS 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)67 バスト(cm)100 素材身頃:ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果、別布:ポリエステル60%、綿40%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする