ニットシャツ(女性用) CX-2962

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24739995 品番CX-2962
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

左胸、両脇ポケット、右胸下PHSポケット。
永い歴史の中にあって、今でも飽きる事がないリバティプリントを少し入れました。
きめの細かな優しい花柄のプリントは施設内を華やかにし、心を和ませます。
右ウエスト部分のPHS入れは、かがんでも落ちる心配がありません。
腰両サイドにつけたポケットが機能的です。

ピンク サイズL 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)67 バスト(cm)98 素材身頃:ポリエステル93%、ナイロン7%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする