パンツ(男女兼用) SJ-2983

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24740607 品番 SJ-2983
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スラックスタイプ ツータック
センタープレス入り
ウエスト脇ゴム&前ファスナー開き
脇2ポケット&後1ポケット

ネイビー サイズM 股下(cm)85(フリー) ウエスト(cm)74-81 ヒップ(cm)101 素材ポリエステル95%、綿5% 吸汗・速乾効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする