ナガイレーベン
ナガイレーベンの 衣服関連
ナガイレーベンの 介護従事者用ユニフォーム
ナガイレーベンの ボトムス 介護従事者用
パンツ(男女兼用) SJ-2983
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24740625
品番
SJ-2983
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スラックスタイプ ツータック
センタープレス入り
ウエスト脇ゴム&前ファスナー開き
脇2ポケット&後1ポケット
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
88(フリー)
ウエスト(cm)
90-97
ヒップ(cm)
115
素材
ポリエステル95%、綿5% 吸汗・速乾効果
生地
制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男女兼用