ニットシャツ(男女兼用) CX-2992

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24740643 品番 CX-2992
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

左胸(PHSポケット付き)、両脇ポケット。
小花柄で人気のリバティプリントを背裏や上前、下前立て、ガセット(脇三角マチ)などに活用しポロリブディテール要素をプラス。
若々しくスポーティな雰囲気にリバティプリントの優しさを加えました。
デイリーに使いやすい仕様のポロシャツです。
涼感素材を使用しているので、身につけた時にひんやりと感じて汗蒸れを防ぎます。
見た目も着心地も爽やかに、甘くなりすぎないので、男性にもお勧めです。

ピンク サイズSS 肩幅(cm)35 袖丈(cm)21 着丈(cm)62 バスト(cm)90 素材ポリエステル93% ナイロン7%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする