男子シングルドクターコート SD-3000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24740914 品番 SD-3000
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ドクターウエアの頂点、4D+に、お求めやすいエントリーモデルが、誕生しました。
デザイン、仕立て、着心地はそのまま。
あの格調、気品がより気軽に、手を通していただけます。
美しいシルエット、そしてこだわりのボタンと裏地を備えた診察衣です。
ニット素材を使用し、洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

ホワイト サイズS エコマーク認定認定 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 着丈(cm)91 バスト(cm)104 素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地再生PET使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19103026

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする