75SRL1 4K8K対応BS/110°CS アンテナ 日本アンテナ 24740976

4K8K対応BS/110°CS アンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24740976 品番75SRL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥117,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

BSデジタル放送と100°CSデジタ放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
右左旋円偏波対応

付属品結束バンド(2種類×3本)、防水キャップ×1個 適合BS、110°CS 質量(kg)7.4 電源(V)DC15(+13.5〜+16.5) 出力インピーダンス(Ω)72(F型:C15) 受信周波数11.70〜12.75GHz 口径75cm型 適合マスト径(Φmm)48.6〜89.1 耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊) アンテナ利得(dBi)BS:39.7(標準)、110°CS:40.1(標準) 性能指数G /T(dB/K)BS:20.3(標準)、110°CS:20.7(標準) コンバーター総合利得(dB)52±4 コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット以下)、-80以下(10kHzオフセット) 受風面積(m2)0.57 偏波右旋/左旋円偏波 出力周波数右施:1032〜2072MHz、左施:2227〜3224
注意
※4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24740976 75SRL1 41779974 75SRL2 4K8K対応BS/110℃S アンテナ 日本アンテナ 4K8K対応BS/110℃S アンテナ 日本アンテナ 1本 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする