4K8K対応混合器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24740985 品番MX-SWE
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

HF・VHF・UHF帯域(10〜770MHz)とBS・CS-IF(1032〜3224MHz)を混合するときに使用します。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。また、出力端子とU・V出力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
ケースは亜鉛ダイカストにて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。

仕様出力端子とBS・CS-IF入力端子と間電流通過、出力端子とU・V入力端子間電流通過はスイッチ切替式、最大DC15V・0.8A/AC30V・1A 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×76×20.5 入力インピーダンス(Ω)75(F型) 周波数帯域(MHz)10〜770・950〜3224 電圧定在波比(10〜770)1.6・(950〜3224)2.5 通過帯域損失(dB以下)(10〜770)1.3・(950〜1000)2.0・(1000〜2150)2.5・(2150〜3224)3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)(10〜770)20・(950〜1000)18・(1000〜3224)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする