4K8K対応隙間ケーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24740994 品番CF75E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。
サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。
防滴型
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応

ケーブル長(m)0.5 付属品防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM 寸法(mm)500×35×20.5 入力インピーダンス(Ω)75(F型) 周波数帯域(MHz)DC〜770・770〜3224 電圧定在波比(DC〜770)1.5・(770〜1489)1.8・(1489〜2602)2.0・(2602〜3224)2.5 挿入損失(dB)(DC〜770)1.5・(770〜1489)2.5・(1489〜2150)3.0・(2150〜2602)4.0・(2602〜3224)5.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
FMアンテナからの受信
サービス業

アンテナから直接信号を受信でき満足です。
窓の隙間に問題なく敷設できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする