ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子シングル診察衣 EM-3015
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24741036
品番
EM-3015
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
101
バスト(cm)
114
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応