日本アンテナ
4K8K対応 分配器 全電通
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
分配数
8
適合
CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応
注文コード
24741116
品番
D8EP
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
分配数・仕様・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
分配数
8
付属品
取付ねじ(本体取付済み)×2本、5C用F型接栓 端子数分
適合
CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応
質量(kg)
0.09
タイプ
全端子電流通過型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
56.2×121.5×20.5
材質(ケース)
亜鉛ダイカスト
周波数帯域(MHz)
10~3224
設置場所
屋内用
電圧定在波比
(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.3以下、(2681~3224)2.5以下
分配損失(dB)
(10~76)13.0以下、(76~222)12.0以下、(222~770)13.0以下、(770~1489)14.0以下、(1489~2150)17.0以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)21.5以下
端子間結合損失(dB)
(10~76)16以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)14以上、(2681~3224)14以上