4K8K対応2端子型テレビ端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24741168 品番WUE77BE
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

10〜3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分) 仕様壁面端子 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz 質量(kg)0.09 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5 周波数帯域(MHz)10〜3224 電圧定在波比(10〜76)1.8以下、(76〜222)1.8以下、(222〜770)1.8以下、(770〜1489)2.0以下、(1489〜2150)2.0以下、(2150〜2681)2.5以下、(2681〜3224)2.5以下 分配損失(dB)(10〜76)4.0以下、(76〜222)4.0以下、(222〜770)4.3以下、(770〜1489)4.8以下、(1489〜2150)6.0以下、(2150〜2681)6.5以下、(2681〜3224)8.0以下 端子間結合損失(dB)(10〜76)13以上、(76〜222)20以上、(222〜770)18以上、(770〜1489)18以上、(1489〜2150)15以上、(2150〜2681)15以上、(2681〜3224)15以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする