4K8K対応 プレート付テレビ端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24741195 品番LKEW7PSP
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

10〜3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。
LKEW7PSPは化粧プレート付。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

仕様壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz 質量(kg)0.054 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30.5 周波数帯域(MHz)10〜3224 電圧定在波比(10〜76)1.3以下、(76〜222)1.3以下、(222〜770)1.3以下、(770〜1489)1.3以下、(1489〜2150)1.5以下、(2150〜2681)1.5以下、(2681〜3224)1.5以下 挿入損失(dB)(10〜76)0.2以下、(76〜222)0.2以下、(222〜770)0.2以下、(770〜1489)0.3以下、(1489〜2150)0.3以下、(2150〜2681)0.4以下、(2681〜3224)0.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする