4K8K対応 端末用小型直列ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24741204 品番LKE7-R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

10〜3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。
LKEW7PSPは化粧プレート付。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

仕様端末用 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz 質量(kg)0.02 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×44×30.4 周波数帯域(MHz)10〜3224 電圧定在波比(10〜76)1.5以下、(76〜222)1.5以下、(222〜770)1.5以下、(770〜1489)1.5以下、(1489〜2150)1.6以下、(2150〜2681)1.6以下、(2681〜3224)1.6以下 結合損失(dB)(10〜76)8.0以下、(76〜222)8.0以下、(222〜770)8.0以下、(770〜1489)9.0以下、(1489〜2150)10.0以下、(2150〜2681)10.5以下、(2681〜3224)11.0以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする