女子シングル診察衣 EM-3035

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24741212 品番 EM-3035
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ピンク サイズS 肩幅(cm)39 袖丈(cm)53 着丈(cm)85 バスト(cm)96 素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする