4K8K対応 テレビ端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通 注文コード24741229 品番MKE7P
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
市販の取付枠に取付け可能です。
亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

周波数帯域(MHz)10〜3224 挿入損失(dB)(10〜76)0.3以下、(76〜222)0.3以下、(222〜770)0.3以下、(770〜1489)0.4以下、(1489〜2150)0.6以下、(2150〜2681)0.8以下、(2681〜3224)1.0以下 電圧定在波比(10〜76)1.5以下、(76〜222)1.5以下、(222〜770)1.5以下、(770〜1489)1.5以下、(1489〜2150)1.8以下、(2150〜2681)1.8以下、(2681〜3224)1.6以下 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36 質量(kg)0.04 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz 仕様壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする