仕様中間用
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz
質量(kg)0.04
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36
周波数帯域(MHz)10〜3224
電圧定在波比(10〜76)11.0以下、(76〜222)11.0以下、(222〜770)11.8以下、(770〜1489)12.0以下、(1489〜2150)13.5以下、(2150〜2681)14.5以下、(2681〜3224)15.5以下
挿入損失(dB)(10〜76)1.5以下、(76〜222)1.5以下、(222〜770)1.8以下、(770〜1489)2.0以下、(1489〜2150)3.0以下、(2150〜2681)3.5以下、(2681〜3224)4.5以下