4K8K対応 テレビプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ4C用 注文コード24741274 品番FP4S(N)-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

地上・BS・110°CS・デジタル放送対応

適合4C用、CS・BS:3224MHz、UHF、VHS,FM、CATV:10〜770MHz タイプ4C用 材質シールド構造、ニッケルメッキ 出力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10〜3224 電圧定在波比(10〜76)1.4以下、(76〜222)1.4以下、(222〜770)1.6以下、(770〜1489)1.8以下、(1489〜2150)1.8以下、(2150〜2681)2以下、(2681〜3224)2.5以下 挿入損失(dB)(10〜76)0.5以下、(76〜222)0.5以下、(222〜770)0.5以下、(770〜1489)0.8以下、(1489〜2150)1以下、(2150〜2681)1.5以下、(2681〜3224)2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする