アンテナ取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24741344 品番 NBS-400J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。
衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。

用途ベランダ格子手すり用 質量(kg)2.1 仕上溶融亜鉛メッキ 最大幅(mm)70 最大挟み能力(mm)20〜100 マスト径(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする