曜日別特売
SD-3080 男子テーラードジャケット SD-3080 ナガイレーベン 24741413

男子テーラードジャケット SD-3080

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード24741413品番SD-3080
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ドクターウエアの頂点、4D+に、お求めやすいエントリーモデルが、誕生しました。
デザイン、仕立て、着心地はそのまま。
あの格調、気品がより気軽に、手を通していただけます。
軽く羽織れるスタイリッシュなテーラードジャケットです。
ニット素材のしなやかさと伸縮性が快適な着心地を提供します。

ホワイトサイズSエコマーク認定認定肩幅(cm)43袖丈(cm)56着丈(cm)68バスト(cm)104素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103026
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする