ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男子スクラブ PD-3491
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24741562
品番
PD-3491
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ミストグリーン
サイズ
LL
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
バスト(cm)
121
素材
綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応