CATV保安器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24741667 品番NH-K1
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) アウトレット
¥4,6983,798

アレスター式。

仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える 付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個 材質(ケース/カバー)ステンレス製 質量(kg)0.1 周波数帯域(MHz)10〜770 絶縁耐圧AC1000V(1分間) 電圧定在波比(10〜300)1.2以下、(300〜470)1.3以下、(470〜770)1.8以下 挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10〜300)0.5以下、(300〜470)0.5以下、(470〜770)0.8以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする