日本アンテナ
日本アンテナの テレビ受信用機器
日本アンテナの テレビアンテナ
日本アンテナの アンテナ関連品
衛星アンテナ用避雷器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24741685
品番
HPC-75P
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A)
保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様
耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える
質量(kg)
0.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74×64.6×70.3
周波数帯域(MHz)
10〜30、30〜2150
電圧定在波比
(10〜30)2.2以下、(30〜2150)2.0以下
挿入損失(dB)
(10〜30)1.5以下、(30〜2150)2.0以下
注意
※電源供給が不要な場合はNHS-G1(保安器)をご利用ください。