抗菌中型卓上電卓

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24742069 品番HS-121T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中型卓上サイズの抗菌キレイ電卓
フラットデザイン
上下ケース、キートップに抗菌素材採用
電池交換ができる、電池蓋タイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
表示桁数12桁 サイズ卓上 質量(g)130 タイプデザイン電卓 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032) 桁数12 機能早打ち、状態表示、税計算、2メモリー 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×16.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24742069
2025-02-19
用途:
飲食店 店舗にて会計計算
飲食業

数年、1日に使わない日もあれば、数回使う程度の使用ですが、ボタンが押しづらくなりました。

対象商品:
24742069
2021-12-08
用途:
経理の計算

ボタンか大きく軽く押せてとても使いやすい電卓です。

対象商品:
24742069
2020-11-11
用途:
事務計算作業全般

取引先の販促品で頂いて以来、大変使いやすく、丈夫で、満足しています。
機能も必要十分であり、価格も安価で、当社の電卓はすべてこれです。

対象商品:
24742069
2020-10-05
用途:
事務作業
教育・研究機関

大きさ、液晶の見やすさ全く問題ありません。
使いやすいです。

対象商品:
24742069
2020-03-09
用途:
事務の計算
株式会社日本電器 様

今までのLS−101Tより一回り大きいので、ボタンが押しやすいです。

対象商品:
24742069
2019-03-03
用途:
納品書、請求書の作成時の計算
卸売・小売業

安物を買ってキーが引っかかて戻らなかったりが何度もありました。ところがこの品はキーを押して数字を入力してもエラーがありません。反応も早く使いやすいです。同じ品を何台も使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする