Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの 一般電卓
ミニ卓上電卓12桁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24742078
品番
LS-122TSG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
人気のミニ卓上タイプにも大型表示採用
商売計算機能
時間計算機能
メモリーと商売計算の併用可能
表示桁数
12桁
サイズ
ミニ卓上
質量(g)
172
電源
太陽電池+リチウム電池(CR2032)
エコマーク認定
認定
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
108×167×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
108×167×22
エコマーク認定番号
11 135 001