ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ LX-4003
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24742165
品番
LX-4003
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
涼しさと動きやすさを両立した素材を使用した美しいシルエットのパンツです。
ヒップ部分にはメッシュの裏地を付けています。
色
ホワイト
サイズ
M
股下(cm)
83(フリー)
ウエスト(cm)
60-66
ヒップ(cm)
95
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応