女子パンツ LX-4003

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24742192 品番 LX-4003
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

涼しさと動きやすさを両立した素材を使用した美しいシルエットのパンツです。
ヒップ部分にはメッシュの裏地を付けています。

ホワイト サイズEL 股下(cm)83(フリー) ウエスト(cm)77-83 ヒップ(cm)111 素材ポリエステル90%・キュプラ10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする